PFANNENBERG - Ersatzteil Kühlgeräte
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18811100016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84145935
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131093084
Sonepar Artikelnummer
120572822
Hersteller Artikelnummer
18811100016
Hersteller Typ
VENT. R2E 220-AA40-B8 UL 230V
Hersteller Artikel Nr.:
18811100016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
1.300 kg
Pfannenberg VENT. R2E 220-AA40-B8 - Ersatzteil Kuehlgeraete: Luefter R2E 220-AA40-B8, UL, 230 V. Ersatz-Geblaeseluefter fuer Pfannenberg-Schaltschrankkuehlgeraete, Bauart R2E 220-AA40-B8, 230 V, UL-zertifiziert.


