PFANNENBERG - Ersatzteil Kühlgeräte
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18814000005
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85322900
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131094791
Sonepar Artikelnummer
120572870
Hersteller Artikelnummer
18814000005
Hersteller Typ
KOND. FOL 2,5UF 450VAC RM32 UL
Hersteller Artikel Nr.:
18814000005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
0.024 kg
Pfannenberg KOND. FOL 2,5UF 450VAC RM32 - Ersatzteil Kuehlgeraete: Folienkondensator 2,5 uF, 450 V AC, Rastermas 32 mm, UL. Ersatz-Folienkondensator fuer Pfannenberg-Kuehlgeraete, Kapazitaet 2,5 uF, 450 V AC.


