PFANNENBERG - Ex ATEX orange LED-Schallgeber, eigensicher für Zonen 0, 1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32035804000
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - orange
Lautstärke - 102 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131163312
Sonepar Artikelnummer
120574584
Hersteller Artikelnummer
32035804000
Hersteller Typ
IS-MC1 24 DC OR ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
32035804000
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
102 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.03 A
Leistung:
0.72 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
381.22 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.280 kg


