PFANNENBERG - Ex ATEX roter LED-Schallgeber 110dB für Zonen 1 und 2, 230 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32074105000
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 110 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131163923
Sonepar Artikelnummer
120574597
Hersteller Artikelnummer
32074105000
Hersteller Typ
BEXCS 110-05D-P 230 AC RO ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
32074105000
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
110 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.111 A
Leistung:
12.65 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Abgedecktes Raumvolumen:
17425.1 m³
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
5.000 kg


