PFANNENBERG - Ex ATEX Schallgeber,102dB,eigensicher, Zonen 0, 1 und 2, 49 Töne, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32034800000
Anzahl der Töne - 49
Für Ex-Zone Gas - 0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub - ohne
Lautstärke - 102 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131163305
Sonepar Artikelnummer
120574583
Hersteller Artikelnummer
32034800000
Hersteller Typ
IS-MA1 24 DC ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
32034800000
Anzahl der Töne:
49
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Lautstärke:
102 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.025 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.230 kg


