PFANNENBERG - Ex ATEX Schallgeber,103dB,eigensicher für Zonen 0, 1 und 2 , 49 Töne, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32033800000
Anzahl der Töne - 49
Für Ex-Zone Gas - 0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub - ohne
Lautstärke - 102 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131163282
Sonepar Artikelnummer
120574582
Hersteller Artikelnummer
32033800000
Hersteller Typ
IS-A105N IIC 24 DC
Hersteller Artikel Nr.:
32033800000
Anzahl der Töne:
49
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Lautstärke:
102 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.025 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.000 kg


