PFANNENBERG - Ex-Blitzleuchten BExB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31110104000
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - orange
Blitzenergie - 15 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131160885
Sonepar Artikelnummer
120574420
Hersteller Artikelnummer
31110104000
Hersteller Typ
BEXB G15-E 230V AC OG
Hersteller Artikel Nr.:
31110104000
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
orange
Blitzenergie:
15 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.17 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.750 kg


