PFANNENBERG - Ex-Blitzleuchten BExB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31120105000
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - rot
Blitzenergie - 10 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131161394
Sonepar Artikelnummer
120574459
Hersteller Artikelnummer
31120105000
Hersteller Typ
BEXB G10-E 230V AC RO
Hersteller Artikel Nr.:
31120105000
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
rot
Blitzenergie:
10 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.11 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.750 kg


