PFANNENBERG - Ex-Blitzleuchten BExB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31121804000
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - orange
Blitzenergie - 10 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131161868
Sonepar Artikelnummer
120574494
Hersteller Artikelnummer
31121804000
Hersteller Typ
BEXB G10-D 24V DC OG
Hersteller Artikel Nr.:
31121804000
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
orange
Blitzenergie:
10 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.66 A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.450 kg


