PFANNENBERG - Ex-Blitzleuchten CWB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31006583000
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - gelb
Blitzenergie - 5 J
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131158233
Sonepar Artikelnummer
120574404
Hersteller Artikelnummer
31006583000
Hersteller Typ
CWB-ATEX 60-80 DC PC GE
Hersteller Artikel Nr.:
31006583000
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
gelb
Blitzenergie:
5 J
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
80 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Stromaufnahme:
0.11 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.500 kg


