PFANNENBERG - Ex-Blitzleuchten CWB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31008804000
Kalottenfarbe - weiß
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131158431
Sonepar Artikelnummer
120574414
Hersteller Artikelnummer
31008804000
Hersteller Typ
IS-MB1 24 DC OR ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
31008804000
Kalottenfarbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.210 kg


