PFANNENBERG - Ex-Blitzleuchten CWB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31008806000
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131158455
Sonepar Artikelnummer
120574416
Hersteller Artikelnummer
31008806000
Hersteller Typ
IS-MB1 24 DC GR ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
31008806000
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.210 kg
Pfannenberg IS-MB1 explosionsgeschützte Blitzleuchte, ATEX-zertifiziert, 24 V DC, grün (31008806000). Zugelassen für Zone 1/2 (Gas) und Zone 21/22 (Staub) nach ATEX-Richtlinie, für sicherheitskritische Industrie-Umgebungen.


