PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32076800000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 3.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164258
Sonepar Artikelnummer
120382768
Hersteller Artikelnummer
32076800000
Hersteller Typ
BEXS 120D-C 24V DC
Hersteller Artikel Nr.:
32076800000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
3.420 kg
Ex-Schallgeber BEXS 120D-C 24V DC Pfannenberg. Explosionsgeschützter Schallgeber mit 24V.


