PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32078800000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 3.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164333
Sonepar Artikelnummer
120382769
Hersteller Artikelnummer
32078800000
Hersteller Typ
BEXS 120E-C 24V DC
Hersteller Artikel Nr.:
32078800000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
3.380 kg
Ex-Schallgeber BEXS 120E-C 24V DC Pfannenberg. Höhere Lautstärke Ex-Schallgeber für gefährliche Bereiche.


