PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32082800000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 3.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164562
Sonepar Artikelnummer
120382771
Hersteller Artikelnummer
32082800000
Hersteller Typ
BEXS 110E-C 24V DC
Hersteller Artikel Nr.:
32082800000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
3.420 kg
Ex-Schallgeber BEXS 110E-C 24V DC Pfannenberg. Ex-Schallgeber mit erhöhter Lautstärke für 24V Netze.


