PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32074803000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 4.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164081
Sonepar Artikelnummer
120574607
Hersteller Artikelnummer
32074803000
Hersteller Typ
BEXCS 110-05D-B 24VDC GE ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
32074803000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
4.800 kg
Explosionsgeschütztes Kombinationsgerät, 24V mit atex-Zertifizierung


