PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32078100000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 4.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164289
Sonepar Artikelnummer
120574620
Hersteller Artikelnummer
32078100000
Hersteller Typ
BEXS 120E-C 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
32078100000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
4.140 kg
Explosionsgeschützter Schallgeber BEXS 120E, 230V Stromversorgung


