PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32080100000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 3.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164388
Sonepar Artikelnummer
120574623
Hersteller Artikelnummer
32080100000
Hersteller Typ
BEXS 110D-C 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
32080100000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
3.420 kg
Explosionsgeschützter Schallgeber BEXS 110D, 230V für Gefahrenbereiche


