PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32082100000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 3.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164494
Sonepar Artikelnummer
120574629
Hersteller Artikelnummer
32082100000
Hersteller Typ
BEXS 110E-C 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
32082100000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
3.680 kg
Großer explosionsgeschützter Schallgeber BEXS 110E, 230V


