PFANNENBERG - Ex-Schallgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32082850000
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 3.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131164609
Sonepar Artikelnummer
120574631
Hersteller Artikelnummer
32082850000
Hersteller Typ
BEXS 110E-C 12V DC
Hersteller Artikel Nr.:
32082850000
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
3.420 kg
Explosionsgeschützter Schallgeber BEXS 110E, 12V Gleichstrom für sichere Bereiche


