PFANNENBERG - Heizgebläse FLH 275SLM,230V,275W,Schock getestet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17027610007
Bemessungsleistung - 275 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131076544
Sonepar Artikelnummer
121129132
Hersteller Artikelnummer
17027610007
Hersteller Typ
FLH 275SLM-UL 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
17027610007
Bemessungsleistung:
275 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
87 mm
Höhe:
108 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
275 W
Tiefe:
126 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.000 kg


