PFANNENBERG - Heizgebläse FLH-T800 Klemme+Thermo,-20-60C,230AC,800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17080310007
Bemessungsleistung - 850 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131077510
Sonepar Artikelnummer
120382659
Hersteller Artikelnummer
17080310007
Hersteller Typ
FLH-T 800 HEATER 800W 230 AC
Hersteller Artikel Nr.:
17080310007
Bemessungsleistung:
850 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
850 W
Tiefe:
164 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.440 kg


