PFANNENBERG - Heizgebläse FLH250 UL Klemme+Gitter,230AC,250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17025010107
Bemessungsleistung - 250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131076193
Sonepar Artikelnummer
120572591
Hersteller Artikelnummer
17025010107
Hersteller Typ
FLH 250 HEATER 250W 230 AC
Hersteller Artikel Nr.:
17025010107
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
93 mm
Höhe:
106 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
250 W
Tiefe:
187 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.040 kg


