PFANNENBERG - Heizgebläse/Thermostat PFH-T300 UL,230AC,300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17030710034
Bemessungsleistung - 300 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131076667
Sonepar Artikelnummer
120382666
Hersteller Artikelnummer
17030710034
Hersteller Typ
PFH-T 300 230V
Hersteller Artikel Nr.:
17030710034
Bemessungsleistung:
300 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
88 mm
Höhe:
142 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
300 W
Tiefe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.800 kg


