PFANNENBERG - Heizgebläse/Thermostat PFH-T400 UL,-20-40C,230AC,400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17040710034
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131077190
Sonepar Artikelnummer
120382668
Hersteller Artikelnummer
17040710034
Hersteller Typ
PFH-T 400 230V
Hersteller Artikel Nr.:
17040710034
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
88 mm
Höhe:
142 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
400 W
Tiefe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.800 kg


