PFANNENBERG - Heizungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17006005017
Bemessungsleistung - 60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075288
Sonepar Artikelnummer
120382649
Hersteller Artikelnummer
17006005017
Hersteller Typ
FLH 060 STRAHLH. 60W 110-250AC
Hersteller Artikel Nr.:
17006005017
Bemessungsleistung:
60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Tiefe:
177 mm
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.450 kg


