PFANNENBERG - Hindernisbfeuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21105631010
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131121220
Sonepar Artikelnummer
120573357
Hersteller Artikelnummer
21105631010
Hersteller Typ
POL10-M-RA 12/24V DC
Hersteller Artikel Nr.:
21105631010
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
1
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Blinklicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Solarbetrieb:
Nein
Standby-Zeit bis:
50000 h
Zulassung nach ICAO:
Ja
Umgebungstemperatur:
50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.660 kg


