PFANNENBERG - Hygro.-Thermostat FLZ610 UL,Wechsler/Relais,40-90rF,0-60C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17218100000
Ausführung - Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 120 .. 240 V
Bemessungsstrom In - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4061131079224
Sonepar Artikelnummer
120382695
Hersteller Artikelnummer
17218100000
Hersteller Typ
FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% RF
Hersteller Artikel Nr.:
17218100000
Ausführung:
Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsstrom In:
8 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
24 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
40 .. 90 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.090 kg


