PFANNENBERG - Hygrostat FLZ600 UL,Wechsler,40-90rF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17207000000
Ausführung - Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 24 .. 250 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131079071
Sonepar Artikelnummer
120382694
Hersteller Artikelnummer
17207000000
Hersteller Typ
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% R.F.
Hersteller Artikel Nr.:
17207000000
Ausführung:
Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 250 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
24 .. 48 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
40 .. 90 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.050 kg


