PFANNENBERG - Klares BR50-Modul inklusive grüner LED,Dauerlicht, 24 AC/DC, 22cd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250376016
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 10.8 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131247104
Sonepar Artikelnummer
121129223
Hersteller Artikelnummer
28250376016
Hersteller Typ
BR50-LED-CL HI CL 24AC/DC GN
Hersteller Artikel Nr.:
28250376016
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
10.8 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
10.8 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Leistungsaufnahme:
3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg


