PFANNENBERG - Kombination Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23361807055
Stromart - DC
Kalottenfarbe - blau
Lautstärke - 110 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131147404
Sonepar Artikelnummer
120574092
Hersteller Artikelnummer
23361807055
Hersteller Typ
PA X 10-10 24 DC BU 7035
Hersteller Artikel Nr.:
23361807055
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
blau
Lautstärke:
110 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
1.04 A
Leistung:
22 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.056 kg


