Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Kombination Patrol

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Kombination Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23370800005

  • Anzahl der Töne - 80

  • Gehäusefarbe - rot

  • Lautstärke - 120 dB

  • Nennspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131147862

Sonepar Artikelnummer

120574132

Hersteller Artikelnummer

23370800005

Hersteller Typ

PA 20-SSM 24 DC EN54

Hersteller Artikel Nr.:

23370800005

Anzahl der Töne:

80

Gehäusefarbe:

rot

Lautstärke:

120 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.8 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

2.090 kg

- Soft-Start-Modul 120 dB (A) Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich). 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden. Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip "Abzweigdose" angeschlossen werden. Keine "3-Hand"-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein "Einquetschen" der Leitungen. IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen. Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente. Montagearten Schalttafeleinbau und Aufbaumontage möglich. Maße: LxBxH: 181 x 214 x 170 mm Betriebstemperatur: -40 - + 55C 10 Jahre Garantie Zulassungen (teilweise optional) EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP