PFANNENBERG - Kombination Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23371105001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 2.298 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131147923
Sonepar Artikelnummer
120574137
Hersteller Artikelnummer
23371105001
Hersteller Typ
PA X 20-10 230 AC RD GL/MED
Hersteller Artikel Nr.:
23371105001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.298 kg
Großer Schallgeber Patrol, 230V mit 100dB Ausgangspegel


