PFANNENBERG - Kombination Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23372104001
Stromart - AC
Kalottenfarbe - orange
Lautstärke - 120 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131148197
Sonepar Artikelnummer
120574162
Hersteller Artikelnummer
23372104001
Hersteller Typ
PA X 20-15 230 AC AM GL/MED
Hersteller Artikel Nr.:
23372104001
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
120 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.42 A
Leistung:
97 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.298 kg


