PFANNENBERG - Kombination Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23372805001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 2.298 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131148449
Sonepar Artikelnummer
120574186
Hersteller Artikelnummer
23372805001
Hersteller Typ
PA X 20-15 24V DC RD GL/MED
Hersteller Artikel Nr.:
23372805001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.298 kg
Schallgeber Patrol 24V DC rot, universelle Spannungsversorgung


