PFANNENBERG - Kombination Pyra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21554101000
Stromart - AC
Kalottenfarbe - farblos
Lautstärke - 100 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131131632
Sonepar Artikelnummer
120573566
Hersteller Artikelnummer
21554101000
Hersteller Typ
PY X-MA-05 230V AC CL RAL3000
Hersteller Artikel Nr.:
21554101000
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
farblos
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.12 A
Leistung:
28 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.620 kg


