PFANNENBERG - Kondensatverdunstung extern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18314000001
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131085577
Sonepar Artikelnummer
120572734
Hersteller Artikelnummer
18314000001
Hersteller Typ
KV PTC
Hersteller Artikel Nr.:
18314000001
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
15 .. 60 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
268 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189910
Gewicht:
1.300 kg


