PFANNENBERG - Kühlgerät DTFS6021 Seitenanbau od.vollversenkter Einbau,115AC,370W,LED,RAL7036
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13824244055
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131258797
Sonepar Artikelnummer
121382142
Hersteller Artikelnummer
13824244055
Hersteller Typ
DTFS 6021 115V LED 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13824244055
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
20.000 kg
Pfannenberg Schaltschrank-Kühlgerät DTFS 6021, für Seitenanbau oder vollversenkt eingebaut, Versorgungsspannung 115 V AC, Kühlleistung 370 W, RAL 7035 (lichtgrau). Statusanzeige per LED. Für den Einsatz in Industrie- und Automatisierungsumgebungen.


