PFANNENBERG - Kühlgerät DTFS6021 Seitenanbau od.vollversenkter Einbau,400AC,370W,DISP.,RAL7037

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13824259055
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 360 .. 440 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 370 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131258209
Sonepar Artikelnummer
121382146
Hersteller Artikelnummer
13824259055
Hersteller Typ
DTFS 6021 400V 2 DIS 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13824259055
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
360 .. 440 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
370 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
360 .. 440 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
290 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
15 .. 55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R513A
Breite:
280 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
20.000 kg


