PFANNENBERG - Kühlgerät DTFS6041 Seitenanbau od.vollversenkter Einbau,115AC,870W,DISP.,RAL7036
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13824454055
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131258827
Sonepar Artikelnummer
121382157
Hersteller Artikelnummer
13824454055
Hersteller Typ
DTFS 6041 115V DIS 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13824454055
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
25.000 kg
Pfannenberg Schaltschrank-Kühlgerät DTFS 6041, für Seitenanbau oder vollversenkt eingebaut, Versorgungsspannung 115 V AC, Kühlleistung 870 W, RAL 7035 (lichtgrau). Statusanzeige per Display. Für den Einsatz in Industrie- und Automatisierungsumgebungen.


