PFANNENBERG - Kühlgerät DTS6201 Seitenanbau,230AC,1150W,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13889221055
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131250630
Sonepar Artikelnummer
121129120
Hersteller Artikelnummer
13889221055
Hersteller Typ
DTS 6201 230V MC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13889221055
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1150 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
885 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10 .. 55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R513A
Breite:
485 mm
Höhe:
1540 mm
Tiefe:
218 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
58.000 kg


