PFANNENBERG - Kühlgerät DTS6801 Seitenanbau,400AC,4000W,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13889822055
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 360 .. 440 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 4000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131251019
Sonepar Artikelnummer
121129123
Hersteller Artikelnummer
13889822055
Hersteller Typ
DTS 6801 400V MC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13889822055
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
360 .. 440 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
4000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
360 .. 440 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
1490 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10 .. 55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R513A
Breite:
485 mm
Höhe:
1548 mm
Tiefe:
372 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
94.000 kg


