PFANNENBERG - Kühlgerät DTS6X1E Seitenanbau,230AC,1000 2800W,X-Controller,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13897331555
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131253907
Sonepar Artikelnummer
121129124
Hersteller Artikelnummer
13897331555
Hersteller Typ
DTI 6X1E 230V 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13897331555
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2800 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
990 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
15 .. 55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Breite:
485 mm
Höhe:
1538 mm
Tiefe:
278 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
70.000 kg


