PFANNENBERG - Kühlgerät DTS9031 Seitenanbau,230AC,510W,Standard-Controller,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13245041055
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 580 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131053613
Sonepar Artikelnummer
120572176
Hersteller Artikelnummer
13245041055
Hersteller Typ
DTS 9031 230V SC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13245041055
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
580 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
280 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
15 .. 55 °C
Breite:
310 mm
Höhe:
565 mm
Tiefe:
212 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
22.000 kg


