PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13256249055
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 35.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131054870
Sonepar Artikelnummer
120572214
Hersteller Artikelnummer
13256249055
Hersteller Typ
DTT 6201 400V 2~ SC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13256249055
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
35.000 kg
Schaltschrank-Klimageräte DTT 6201 bis 400V, 2-phasig, RAL 7035 grau


