PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13256279055
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 35.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131054931
Sonepar Artikelnummer
120572220
Hersteller Artikelnummer
13256279055
Hersteller Typ
DTT 6201 400V 2~ MC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13256279055
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
35.000 kg
Kühlgerät mit Fernfühler DTT 6201, modulare Ausführung


