PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13256441055
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131055105
Sonepar Artikelnummer
120572237
Hersteller Artikelnummer
13256441055
Hersteller Typ
DTT 6401 230V SC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13256441055
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
435 mm
Tiefe:
495 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
46.000 kg


