PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13256462055
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131055129
Sonepar Artikelnummer
120572239
Hersteller Artikelnummer
13256462055
Hersteller Typ
DTT 6401 400V 3~ MC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
13256462055
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Breite:
595 mm
Höhe:
435 mm
Tiefe:
495 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
51.000 kg


