Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13269532055

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131056942

Sonepar Artikelnummer

120572264

Hersteller Artikelnummer

13269532055

Hersteller Typ

DTI 9541 400V SC 7035

Hersteller Artikel Nr.:

13269532055

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460 V

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Breite:

485 mm

Höhe:

1536 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

67.000 kg

" Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur eCool Familie bestens geeignet. Durch die Ausschnittkompatibilität zur eCool Familie lassen sich die Geräte ohne mechanischen Aufwand auf den neuen Stand der Technik austauschen. Vorteile der Serie auf einen Blick: - Verfügbar auch in kleinen Leistungsklassen 300 - 2500 W - Die Geräte sind als Seitenanbau (DTS) und teilversenkten Einbau (DTI) verfügbar - Werkzeuglose Montage innerhalb 3 Minuten für einen Monteur beim DTI - Zur Vermeidung von Hotspots ist der Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung groß - Die robuste Stahlhaube kann farblich angepasst werden - 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er ecool Familie - Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle - Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "SC" haben einen Standard-Controller verbaut - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "CC" haben einen Comfort-Controller verbaut - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "MC" haben einen Multi-Controller verbaut - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "EN" besitzen einen Energiesparmodus - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "PFA" besitzen Vorfilter im externen Kreis - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "AL/FM" besitzen einen Aluminium-Vorfilter im externen Kreis - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "CM" besitzen eine interne Kondensatverdunstung - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "RAL" können mit Hauben in Wunschfarbe bestellt werden. - Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "VAH" besitzen eine Edelstahlhaube"