PFANNENBERG - Kühlgeräte UL-Zulassung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13382341300
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84186100
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131064206
Sonepar Artikelnummer
120572317
Hersteller Artikelnummer
13382341300
Hersteller Typ
DTS 3081 230V N4X VAH
Hersteller Artikel Nr.:
13382341300
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
25.000 kg
Klimageräte Schaltschrank DTS 3081, 230V, N4X-Regelung


